FPC
9.5sqスーパースリムプラグソケット
3点板バネキャッチ式です。
用途
プラグレンチ用ソケットです。
寸法S(mm)
16
全長L(mm)
70
質量(g)
68
寸法H(mm)
17
寸法D(mm)
20
寸法l(mm)
13.9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43052154
HPW-3C-16
¥
3,200
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください