FPC
12.7sqインパクトユニバーサルエクステンションソケット
首振り機能を持ったエクステンションソケットです。ソケット部がディープタイプになっているので段差のある所の作業に適しています。
用途
インパクト用ユニバーサルエクステンションソケットです。
全長L1(mm)
180
質量(g)
244
寸法S(mm)
8
寸法D(mm)
12
ピン形式
4-P1
寸法l(mm)
7
寸法L2(mm)
57
Oリング
4-O1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43050079
4UXD-8
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください