FPC
エクステンションバー
用途
12.7sqエクステンションバーです。
差込角(sq.)
12.7(1/2)
寸法D(mm)
24.5
駆動角(sq.)
12.7(1/2)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43051908
ETB-451
150
¥
1,860
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
43051917
ETB-452
250
¥
2,210
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください