※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
エクステンションバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長L(mm)
150
150
250
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43051908
品番
ETB-451
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
用途
12.7sqエクステンションバーです。
全長L(mm)
150
質量(g)
216
寸法D(mm)
24.5
差込角(sq.)
12.7(1/2)
駆動角(sq.)
12.7(1/2)