桑和
0008 長袖ハイネックTシャツ(胸ポケット付き)
綿100%の薄手ハイネックシャツ
機能
ストレッチ、優れた吸汗性、ソフト加工
混率(%)
綿100
仕様
衿リブ(ポリウレタン入)、袖口リブ(ポリウレタン入)
分類
ニット
内容量
1枚
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45607714
0008
ホワイト
M
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
45607723
0008
ホワイト
L
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
45607739
0008
ホワイト
LL
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
45607748
0008
ホワイト
3L
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
45607757
0008
ホワイト
4L
¥
2,600
取扱い終了
返品不可
45607766
0008
ネイビー
M
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
45607775
0008
ネイビー
L
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
45607784
0008
ネイビー
LL
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
45607793
0008
ネイビー
3L
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
45607809
0008
ネイビー
4L
¥
2,600
取扱い終了
返品不可
45607818
0008
ブラック
M
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
45607827
8
ブラック
L
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
45607836
0008
ブラック
LL
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
45607845
0008
ブラック
3L
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
45607854
0008
ブラック
4L
¥
2,600
取扱い終了
返品不可
45607863
0008
オートミール
M
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
45607879
0008
オートミール
L
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
45607888
0008
オートミール
LL
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
45607897
0008
オートミール
3L
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
45607906
0008
オートミール
4L
¥
2,600
取扱い終了
返品不可
45607915
0008
ロイヤルブルー
M
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
45607924
0008
ロイヤルブルー
L
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
45607933
0008
ロイヤルブルー
LL
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
45607949
0008
ロイヤルブルー
3L
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
45607958
0008
ロイヤルブルー
4L
¥
2,600
取扱い終了
返品不可
45607967
0008
サックス
M
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
45607976
0008
サックス
L
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
45607985
0008
サックス
LL
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
45607994
0008
サックス
3L
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
45608003
0008
サックス
4L
¥
2,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください