桑和
桑和の シャツ・インナー
桑和の 長袖 シャツ・インナー
桑和の Tシャツ 長袖
0008 長袖ハイネックTシャツ(胸ポケット付き)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
45607784
品番
0008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,200
この商品は
30
種類から選べます
他の種類を見る
綿100%の薄手ハイネックシャツ
色
ネイビー
サイズ
LL
機能
ストレッチ、優れた吸汗性、ソフト加工
混率(%)
綿100
仕様
衿リブ(ポリウレタン入)、袖口リブ(ポリウレタン入)
胸囲(cm)
110
分類
ニット
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
76
色番
1