165 長袖シャツ

165 長袖シャツ - 桑和165 長袖シャツ - 桑和165 長袖シャツ - 桑和165 長袖シャツ - 桑和165 長袖シャツ - 桑和
(1件のレビュー)

綿の肌触りとストレッチ性の融合
動きやすさと綿同等の耐火性を 併せ持つ素材を使用した作業服
綿の肌触りにストレッチ性を加えた綿×PU 素材
綿 100% と同等の耐火性 (※スパッタリングテスト )
動きやすさを追求した高いストレッチ性
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き

機能ストレッチ、消臭混率(%)綿98 ポリウレタン2素材樹脂ファスナー、樹脂ボタン仕様胸ファスナーポケット(野帳が入る)、胸ペン差し、袖ペン差し、デオドラントテープ、隠しマジックテープ、袖アジャストボタン種別長袖シャツ分類夏物内容量1枚
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45616744165ネイビーS
7,000
3,290
3,619(税込)
3日以内出荷
返品不可
45616753165ネイビーM
7,000
3,290
3,619(税込)
3日以内出荷
返品不可
45616769165ネイビーL
7,000
3,290
3,619(税込)
3日以内出荷
返品不可
45616778165ネイビーLL
7,000
3,290
3,619(税込)
3日以内出荷
返品不可
45616787165ネイビー3L
7,400
3,490
3,839(税込)
3日以内出荷
返品不可
45616796165ネイビー4L
7,500
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
45616805165ネイビー6L
8,700
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
返品不可
45616814165シルバーグレーS
7,000
3,290
3,619(税込)
3日以内出荷
返品不可
45616823165シルバーグレーM
7,000
3,290
3,619(税込)
3日以内出荷
返品不可
45616839165シルバーグレーL
7,000
3,290
3,619(税込)
3日以内出荷
返品不可
45616848165シルバーグレーLL
7,000
3,290
3,619(税込)
3日以内出荷
返品不可
45616857165シルバーグレー3L
7,400
3,490
3,839(税込)
3日以内出荷
返品不可
45616866165シルバーグレー4L
7,500
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
45616884165インディゴS
7,000
3,290
3,619(税込)
3日以内出荷
返品不可
45616893165インディゴM
7,000
3,290
3,619(税込)
3日以内出荷
返品不可
45616909165インディゴL
7,000
3,290
3,619(税込)
3日以内出荷
返品不可
45616918165インディゴLL
7,000
3,290
3,619(税込)
3日以内出荷
返品不可
45616927165インディゴ3L
7,400
3,490
3,839(税込)
3日以内出荷
返品不可
45616936165インディゴ4L
7,500
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
45616945165インディゴ6L
8,700
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
返品不可
45616954165カーキーS
7,000
3,290
3,619(税込)
10日以内出荷
返品不可
45616963165カーキーM
7,000
3,290
3,619(税込)
3日以内出荷
返品不可
45616979165カーキーL
7,000
3,290
3,619(税込)
3日以内出荷
返品不可
45616988165カーキーLL
7,000
3,290
3,619(税込)
3日以内出荷
返品不可
45616997165カーキー3L
7,400
3,490
3,839(税込)
10日以内出荷
返品不可
45617006165カーキー4L
7,500
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
45616875165シルバーグレー6L
8,700
3,990
4,389(税込)
取扱停止中
返品不可
45617015165カーキー6L
8,700
3,990
4,389(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45616979
2020-07-30
用途: 剪定作業
白樺工房教育・研究機関

綿の肌触りはとてもいいです。カーキー色といっても画面と現物では微妙に違うので、既存のボトムスと合わないのが残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする