曜日別特売

191 半袖ブルゾン

191 半袖ブルゾン - 桑和191 半袖ブルゾン - 桑和191 半袖ブルゾン - 桑和191 半袖ブルゾン - 桑和
(6件のレビュー)

ソフトな肌触りと普遍的なシルエット
T/C 素材を使用した扱いやすくリーズナブルな定番商品
定番の T/C ソフトライトツイルを使用
吸汗速乾加工で爽やかな着心地

機能吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア混率(%)綿35 ポリエステル65素材金属ボタン、樹脂ファスナー仕様背裏メッシュ、胸ファスナーポケット、ミニポケット、ノーフォーク、胸ペン差し、袖ペン差し、胸ポケット(野帳が入る)、脇ゴム仕様種別半袖ブルゾン分類夏物内容量1着
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45618869191ネイビーM
5,400
2,590
2,849(税込)
当日出荷
45618878191ネイビーL
5,400
2,590
2,849(税込)
当日出荷
45618887191ネイビーLL
5,400
2,590
2,849(税込)
当日出荷
45618896191ネイビー3L
5,800
2,590
2,849(税込)
当日出荷
45618905191ネイビー4L
5,900
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
返品不可
45618914191ネイビー6L
7,100
3,190
3,509(税込)
3日以内出荷
返品不可
45618923191シルバーグレーM
5,400
2,590
2,849(税込)
当日出荷
45618939191シルバーグレーL
5,400
2,590
2,849(税込)
当日出荷
45618948191シルバーグレーLL
5,400
2,590
2,849(税込)
当日出荷
45618957191シルバーグレー3L
5,800
2,590
2,849(税込)
当日出荷
45618966191シルバーグレー4L
5,900
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
返品不可
45618975191シルバーグレー6L
7,100
3,190
3,509(税込)
3日以内出荷
返品不可
45618984191モスグリーンM
5,400
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
返品不可
45618993191モスグリーンL
5,400
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
返品不可
45619009191モスグリーンLL
5,400
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
返品不可
45619018191モスグリーン3L
5,800
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
返品不可
45619027191モスグリーン4L
5,900
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
返品不可
45619036191モスグリーン6L
7,100
3,190
3,509(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45618878
2024-05-22
用途: 縫製業です。
笠原製帽

とてもよく気に入っていますが、難点は、胸ポケットの端に縫い付けてある織ネームです。
腕が触れるたびに、チクチクと痛みます。角が硬いせいでしょう。それで、はさみで切り離したのですが、残念ながら、ポケットに穴が開いてしまいました。残念です。
出来れば、織ネームは別の場所に縫い付けてほしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 45618905
2022-09-28
用途: 機械加工
松野工業有限会社製造業

生地がしっかりしています。真夏では少し暑いかもしれませんが冷感素材と書いてあるので実際は涼しく感じるようです。破格で、シンプルなデザイン。ポケットも充実していてよかったです。

対象商品 : 45618993
2022-09-12
用途: サッシ・ガラス施工時
建設業・工事業

夏は毎日、何着かを着まわして使用しています。
胸元のペン差しがとても使いやすいです。

対象商品 : 45618887
2023-07-06
用途: 作業時
ロハス長野建設業・工事業

生地もしっかりして選択もしやすくて満足しています。

対象商品 : 45618878
2021-12-22
用途: 倉庫内作業
サービス業

夏だけでなく冬でも購入出来たので助かりました。
年中購入出来る半袖ブルゾンはレアなので重宝しています。

対象商品 : 45618887
2021-06-30
用途: 仕事時
名和食品飲食業

今回、二着購入しました。軽くて、動き易く感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする