曜日別特売

193 長袖ブルゾン

193 長袖ブルゾン - 桑和193 長袖ブルゾン - 桑和193 長袖ブルゾン - 桑和193 長袖ブルゾン - 桑和
(3件のレビュー)

ソフトな肌触りと普遍的なシルエット
T/C 素材を使用した扱いやすくリーズナブルな定番商品
定番の T/C ソフトライトツイルを使用
吸汗速乾加工で爽やかな着心地

機能吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア混率(%)綿35 ポリエステル65素材金属ボタン、樹脂ファスナー仕様背裏メッシュ、胸ファスナーポケット、ミニポケット、ノーフォーク、胸ペン差し、袖ペン差し、胸ポケット(野帳が入る)、脇ゴム仕様種別長袖ブルゾン分類夏物内容量1着
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45619045193ネイビーM
5,700
2,690
2,959(税込)
当日出荷
45619054193ネイビーL
5,700
2,690
2,959(税込)
当日出荷
45619063193ネイビーLL
5,700
2,690
2,959(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
45619079193ネイビー3L
6,100
2,690
2,959(税込)
当日出荷
45619088193ネイビー4L
6,200
2,990
3,289(税込)
3日以内出荷
返品不可
45619097193ネイビー6L
7,400
3,490
3,839(税込)
3日以内出荷
返品不可
45619106193ネイビー8L
9,100
3,990
4,389(税込)
10日以内出荷
返品不可
45619115193シルバーグレーM
5,700
2,690
2,959(税込)
当日出荷
45619124193シルバーグレーL
5,700
2,690
2,959(税込)
当日出荷
45619133193シルバーグレーLL
5,700
2,690
2,959(税込)
当日出荷
45619149193シルバーグレー3L
6,100
2,690
2,959(税込)
当日出荷
45619158193シルバーグレー4L
6,200
2,990
3,289(税込)
3日以内出荷
返品不可
45619167193シルバーグレー6L
7,400
3,490
3,839(税込)
3日以内出荷
返品不可
45619185193モスグリーンM
5,700
2,690
2,959(税込)
3日以内出荷
返品不可
45619194193モスグリーンL
5,700
2,690
2,959(税込)
3日以内出荷
返品不可
45619203193モスグリーンLL
5,700
2,690
2,959(税込)
3日以内出荷
返品不可
45619219193モスグリーン3L
6,100
2,690
2,959(税込)
3日以内出荷
返品不可
45619228193モスグリーン4L
6,200
2,990
3,289(税込)
3日以内出荷
返品不可
45619237193モスグリーン6L
7,400
3,490
3,839(税込)
3日以内出荷
返品不可
45619246193モスグリーン8L
9,100
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
返品不可
45619176193シルバーグレー8L
9,100
3,990
4,389(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-03
用途: 大きな作業着見つけました。
有限会社帝都開発自動車・二輪車・自転車関連業

身体の大きな社員さんの作業着を探していたのですが、こちらのサイトで見つける事が出来ました。社員さんも喜んでいます。

対象商品 : 45619054
2023-11-27
用途: 大満足です。

衣替えにと入手しましたが、安価なのに軽いが厚手の生地で大満足です。

対象商品 : 45619079
2020-06-29
用途: 測量時
製造業

着心地もよく、ポケットも使いやすいので、次回も購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする