曜日別特売

535 長袖シャツ

535 長袖シャツ - 桑和535 長袖シャツ - 桑和535 長袖シャツ - 桑和535 長袖シャツ - 桑和535 長袖シャツ - 桑和535 長袖シャツ - 桑和

普遍的なシルエットのロングセラー商品
防縮、防シワ加工の綿 100% 素材を使用した 定番作業服
肌触りが良く吸湿性のある綿 100% 素材
サンフォライズ加工により生地の縮みを軽減
火を扱う現場にも対応した仕様

機能ソフト加工、優れた吸汗性素材金属ボタン混率(%)綿100仕様胸ポケット(野帳が入る)、ミニポケット、ノーフォーク種別長袖シャツ分類夏物内容量1枚
全36種類を絞り込む
サイズ
36種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45636448535ネイビーM
9,200
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
45636457535ネイビーL
9,200
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
45636466535ネイビーLL
9,200
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
45636475535ネイビー3L
9,600
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45636484535ネイビー4L
9,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
45636493535ネイビー6L
10,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
45636509535アイボリーM
9,200
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
45636518535アイボリーL
9,200
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
45636527535アイボリーLL
9,200
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
45636536535アイボリー3L
9,600
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45636545535アイボリー4L
9,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
45636563535シルバーグレーM
9,200
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
45636579535シルバーグレーL
9,200
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
45636588535シルバーグレーLL
9,200
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
45636597535シルバーグレー3L
9,600
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
45636606535シルバーグレー4L
9,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
45636615535シルバーグレー6L
10,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
45636624535インディゴM
9,200
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
45636633535インディゴL
9,200
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
45636649535インディゴLL
9,200
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
45636658535インディゴ3L
9,600
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45636667535インディゴ4L
9,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
45636676535インディゴ6L
10,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
45636685535モスグリーンM
9,200
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
45636694535モスグリーンL
9,200
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
45636719535モスグリーン3L
9,600
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45636728535モスグリーン4L
9,700
4,298
4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
45636746535ミストブルーM
9,200
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
45636755535ミストブルーL
9,200
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
45636764535ミストブルーLL
9,200
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
45636773535ミストブルー3L
9,600
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45636789535ミストブルー4L
9,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
45636798535ミストブルー6L
10,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
45636554535アイボリー6L
10,900
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
返品不可
45636703535モスグリーンLL
9,200
4,298
4,728(税込)
取扱停止中
返品不可
45636737535モスグリーン6L
10,900
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする