曜日別特売

583 長袖ブルゾン

583 長袖ブルゾン - 桑和583 長袖ブルゾン - 桑和
(1件のレビュー)

夏でも快適な 7oz の軽量デニムを使用したスタイリッシュでカジュアルライクなデニムウェア
7oz のサマーストレッチデニムを使用
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き
動きやすさを追求した高いストレッチ性

ブルーブラック機能ストレッチ、消臭素材金属ファスナー、金属ボタン(ドットボタン)混率(%)綿74 ポリエステル24 ポリウレタン2仕様袖ペン差し、デオドラントテープ種別長袖ブルゾン分類夏物色番554内容量1着
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45639214583S
9,700
4,490
4,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
45639223583M
9,700
4,490
4,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
45639239583L
9,700
4,490
4,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
45639248583LL
9,700
4,490
4,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
456392575833L
10,100
4,590
5,049(税込)
10日以内出荷
返品不可
456392665834L
10,200
4,690
5,159(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45639266
2021-04-30
用途: 建築設備工事
藤岡工業所建設業・工事業

薄くて軽くストレッチも効いてとても着やすいです。春先には丁度いいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする