曜日別特売

615 長袖シャツ

615 長袖シャツ - 桑和615 長袖シャツ - 桑和615 長袖シャツ - 桑和615 長袖シャツ - 桑和615 長袖シャツ - 桑和615 長袖シャツ - 桑和615 長袖シャツ - 桑和615 長袖シャツ - 桑和
(2件のレビュー)

T/C ソフトライトツイル使用の人気商品
豊富なカラーとアイテム数で幅広いシーンに対応
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き
制電性素材で静電気の発生を抑える
レディースサイズ対応商品

機能制電性素材、タフ素材、消臭、ソフト加工、イージーケア素材金属ボタン混率(%)綿35 ポリエステル65仕様背裏メッシュ&衿裏メッシュ、ミニポケット、デオドラントテープ、ノーフォーク、袖ペン差し種別長袖シャツ分類夏物内容量1枚
全56種類を絞り込む
サイズ
56種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45641795615ネイビーS
7,600
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
45641804615ネイビーM
7,600
3,398
3,738(税込)
当日出荷
45641813615ネイビーL
7,600
3,398
3,738(税込)
当日出荷
45641829615ネイビーLL
7,600
3,398
3,738(税込)
当日出荷
45641838615ネイビー3L
8,000
3,698
4,068(税込)
当日出荷
45641847615ネイビー4L
8,100
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
45641856615ネイビー6L
9,300
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
45641865615ネイビー8L
11,000
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
45641874615ベージュS
7,600
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
45641883615ベージュM
7,600
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
45641899615ベージュL
7,600
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
45641908615ベージュLL
7,600
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
45641917615ベージュ3L
8,000
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
45641926615ベージュ4L
8,100
3,698
4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
45641935615ベージュ6L
9,300
4,198
4,618(税込)
10日以内出荷
返品不可
45641944615ベージュ8L
11,000
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
45641969615ブルーM
7,600
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
45641978615ブルーL
7,600
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
45641987615ブルーLL
7,600
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
45641996615ブルー3L
8,000
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
45642005615ブルー4L
8,100
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
45642014615ブルー6L
9,300
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
45642039615シルバーグレーS
7,600
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
45642048615シルバーグレーM
7,600
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
45642057615シルバーグレーL
7,600
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
45642066615シルバーグレーLL
7,600
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
45642075615シルバーグレー3L
8,000
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
45642093615シルバーグレー6L
9,300
4,198
4,618(税込)
10日以内出荷
返品不可
45642109615シルバーグレー8L
11,000
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
45642118615マスタードS
7,600
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
45642127615マスタードM
7,600
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
45642136615マスタードL
7,600
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
45642145615マスタードLL
7,600
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
45642154615マスタード3L
8,000
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
45642163615マスタード4L
8,100
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
45642179615マスタード6L
9,300
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
45642188615マスタード8L
11,000
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
45642197615モスグリーンS
7,600
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
45642206615モスグリーンM
7,600
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
45642215615モスグリーンL
7,600
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
45642224615モスグリーンLL
7,600
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
45642233615モスグリーン3L
8,000
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
45642249615モスグリーン4L
8,100
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
45642258615モスグリーン6L
9,300
4,198
4,618(税込)
10日以内出荷
返品不可
45642267615モスグリーン8L
11,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
45642276615パープルブルーS
7,600
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
45642285615パープルブルーM
7,600
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
45642294615パープルブルーL
7,600
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
45642303615パープルブルーLL
7,600
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
45642319615パープルブルー3L
8,000
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-05
用途: 作業ではありませんが、介護の仕事で使用しています。
株式会社ケア・インターフェース医療・福祉・介護関連業

着やすくて洗濯してもしわになりにくそうでとても良いです。

2021-04-13
用途: 外構工事
その他業種

他社の同じ春夏用シャツよりサイズが大きめで良かったです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする