桑和
VA621 半袖ブルゾン
信頼の日本製綿高混率生地を使用
形態安定加工「SUPRAMAID」で寸法安定性に優れ縮みにくい
防シワ加工により着用時、洗濯後もシワになりにくい
機能
吸汗速乾、風通しが良い、ソフト加工、防縮/防シワ加工
混率(%)
綿55 ポリエステル45
素材
金属ボタン、樹脂ファスナー
仕様
胸ポケット(野帳が入る)、ミニポケット、袖ペン差し、内ポケット(野帳が入る)、脇ゴム仕様
種別
半袖ブルゾン
分類
夏物
内容量
1着
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45644805
621
ローズウット
M
¥7,800
取扱い終了
返品不可
45644814
621
ローズウット
L
¥7,800
取扱い終了
返品不可
45644823
621
ローズウット
LL
¥7,800
取扱い終了
返品不可
45644839
621
ローズウット
3L
¥8,200
取扱い終了
返品不可
45644848
621
ローズウット
4L
¥8,300
取扱い終了
返品不可
45644857
621
ローズウット
6L
¥9,500
取扱い終了
返品不可
45644866
621
ミントグリーン
M
¥7,800
取扱い終了
返品不可
45644875
621
ミントグリーン
L
¥7,800
取扱い終了
返品不可
45644884
621
ミントグリーン
LL
¥7,800
取扱い終了
返品不可
45644893
621
ミントグリーン
3L
¥8,200
取扱い終了
返品不可
45644909
621
ミントグリーン
4L
¥8,300
取扱い終了
返品不可
45644918
621
ミントグリーン
6L
¥9,500
取扱い終了
返品不可
45644927
621
パープルブルー
M
¥7,800
取扱い終了
返品不可
45644936
621
パープルブルー
L
¥7,800
取扱い終了
返品不可
45644945
621
パープルブルー
LL
¥7,800
取扱い終了
返品不可
45644954
621
パープルブルー
3L
¥8,200
取扱い終了
返品不可
45644963
621
パープルブルー
4L
¥8,300
取扱い終了
返品不可
45644979
621
パープルブルー
6L
¥9,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください