曜日別特売

VA623 長袖ブルゾン

VA623 長袖ブルゾン - 桑和

信頼の日本製綿高混率生地を使用
形態安定加工「SUPRAMAID」で寸法安定性に優れ縮みにくい
防シワ加工により着用時、洗濯後もシワになりにくい

機能吸汗速乾、風通しが良い、ソフト加工、防縮/防シワ加工素材金属ボタン、樹脂ファスナー混率(%)綿55 ポリエステル45仕様胸ポケット(野帳が入る)、ミニポケット、袖ペン差し、内ポケット(野帳が入る)、脇ゴム仕様種別長袖ブルゾン分類夏物内容量1着
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45644988623ローズウットM
8,400
取扱い終了
返品不可
45644997623ローズウットL
8,400
取扱い終了
返品不可
45645006623ローズウットLL
8,400
取扱い終了
返品不可
45645015623ローズウット3L
8,800
取扱い終了
返品不可
45645024623ローズウット4L
8,900
取扱い終了
返品不可
45645033623ローズウット6L
10,100
取扱い終了
返品不可
45645049623ミントグリーンM
8,400
取扱い終了
返品不可
45645058623ミントグリーンL
8,400
取扱い終了
返品不可
45645067623ミントグリーンLL
8,400
取扱い終了
返品不可
45645076623ミントグリーン3L
8,800
取扱い終了
返品不可
45645085623ミントグリーン4L
8,900
取扱い終了
返品不可
45645094623ミントグリーン6L
10,100
取扱い終了
返品不可
45645103623パープルブルーM
8,400
取扱い終了
返品不可
45645119623パープルブルーL
8,400
取扱い終了
返品不可
45645128623パープルブルーLL
8,400
取扱い終了
返品不可
45645137623パープルブルー3L
8,800
取扱い終了
返品不可
45645146623パープルブルー4L
8,900
取扱い終了
返品不可
45645155623パープルブルー6L
10,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする