桑和
VA625 長袖シャツ
信頼の日本製綿高混率生地を使用
形態安定加工「SUPRAMAID」で寸法安定性に優れ縮みにくい
防シワ加工により着用時、洗濯後もシワになりにくい
機能
吸汗速乾、風通しが良い、ソフト加工、防縮/防シワ加工
混率(%)
綿55 ポリエステル45
素材
金属ボタン
仕様
胸ポケット(野帳が入る)、ミニポケット、袖ペン差し
種別
長袖シャツ
分類
夏物
内容量
1枚
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45645164
625
ローズウット
M
¥7,300
取扱い終了
返品不可
45645173
625
ローズウット
L
¥7,300
取扱い終了
返品不可
45645189
625
ローズウット
LL
¥7,300
取扱い終了
返品不可
45645198
625
ローズウット
3L
¥7,700
取扱い終了
返品不可
45645207
625
ローズウット
4L
¥7,800
取扱い終了
返品不可
45645216
625
ローズウット
6L
¥9,000
取扱い終了
返品不可
45645225
625
ミントグリーン
M
¥7,300
取扱い終了
返品不可
45645234
625
ミントグリーン
L
¥7,300
取扱い終了
返品不可
45645243
625
ミントグリーン
LL
¥7,300
取扱い終了
返品不可
45645259
625
ミントグリーン
3L
¥7,700
取扱い終了
返品不可
45645268
625
ミントグリーン
4L
¥7,800
取扱い終了
返品不可
45645277
625
ミントグリーン
6L
¥9,000
取扱い終了
返品不可
45645286
625
パープルブルー
M
¥7,300
取扱い終了
返品不可
45645295
625
パープルブルー
L
¥7,300
取扱い終了
返品不可
45645304
625
パープルブルー
LL
¥7,300
取扱い終了
返品不可
45645313
625
パープルブルー
3L
¥7,700
取扱い終了
返品不可
45645329
625
パープルブルー
4L
¥7,800
取扱い終了
返品不可
45645338
625
パープルブルー
6L
¥9,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください