桑和
VA627 半袖シャツ
信頼の日本製綿高混率生地を使用
形態安定加工「SUPRAMAID」で寸法安定性に優れ縮みにくい
防シワ加工により着用時、洗濯後もシワになりにくい
機能
吸汗速乾、風通しが良い、ソフト加工、防縮/防シワ加工
素材
金属ボタン
混率(%)
綿55 ポリエステル45
仕様
胸ポケット(野帳が入る)、ミニポケット、袖ペン差し
種別
半袖シャツ
分類
夏物
袖丈
半袖
内容量
1枚
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45645347
627
ローズウット
M
¥6,900
¥
3,490
¥3,839
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45645356
627
ローズウット
L
¥6,900
¥
3,490
¥3,839
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45645365
627
ローズウット
LL
¥6,900
¥
3,490
¥3,839
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45645374
627
ローズウット
3L
¥7,300
¥
3,590
¥3,949
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45645383
627
ローズウット
4L
¥7,400
¥
3,690
¥4,059
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45645399
627
ローズウット
6L
¥8,600
¥
3,990
¥4,389
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45645408
627
ミントグリーン
M
¥6,900
¥
3,490
¥3,839
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45645417
627
ミントグリーン
L
¥6,900
¥
3,490
¥3,839
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45645426
627
ミントグリーン
LL
¥6,900
¥
3,490
¥3,839
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45645435
627
ミントグリーン
3L
¥7,300
¥
3,590
¥3,949
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45645444
627
ミントグリーン
4L
¥7,400
¥
3,690
¥4,059
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45645453
627
ミントグリーン
6L
¥8,600
¥
3,990
¥4,389
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45645469
627
パープルブルー
M
¥6,900
¥
3,490
¥3,839
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45645478
627
パープルブルー
L
¥6,900
¥
3,490
¥3,839
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45645487
627
パープルブルー
LL
¥6,900
¥
3,490
¥3,839
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45645514
627
パープルブルー
6L
¥8,600
¥
3,990
¥4,389
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45645496
627
パープルブルー
3L
¥7,300
取扱い終了
返品不可
45645505
627
パープルブルー
4L
¥7,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください