桑和
VA628 ツータックカーゴパンツ
信頼の日本製綿高混率生地を使用
形態安定加工「SUPRAMAID」で寸法安定性に優れ縮みにくい
防シワ加工により着用時、洗濯後もシワになりにくい
機能
吸汗速乾、風通しが良い、ソフト加工、防縮/防シワ加工
混率(%)
綿55 ポリエステル45
仕様
カーゴポケット(野帳が入る)、脇ゴム仕様、カーゴファスナーポケット
種別
ツータックカーゴパンツ
股下(cm)
80
対応シーズン
夏物
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
フロント:金属、カーゴ:樹脂
内容量
1本
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45645523
628
ローズウット
S
70~73
¥
7,400
取扱い終了
返品不可
45645539
628
ローズウット
M
76~79
¥
7,400
取扱い終了
返品不可
45645548
628
ローズウット
L
82~85
¥
7,400
取扱い終了
返品不可
45645557
628
ローズウット
LL
88~91
¥
7,400
取扱い終了
返品不可
45645566
628
ローズウット
3L
95~100
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
45645575
628
ローズウット
4L
105~110
¥
7,900
取扱い終了
返品不可
45645584
628
ローズウット
6L
125~130
¥
9,100
取扱い終了
返品不可
45645593
628
ミントグリーン
S
70~73
¥
7,400
取扱い終了
返品不可
45645609
628
ミントグリーン
M
76~79
¥
7,400
取扱い終了
返品不可
45645618
628
ミントグリーン
L
82~85
¥
7,400
取扱い終了
返品不可
45645627
628
ミントグリーン
LL
88~91
¥
7,400
取扱い終了
返品不可
45645636
628
ミントグリーン
3L
95~100
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
45645645
628
ミントグリーン
4L
105~110
¥
7,900
取扱い終了
返品不可
45645654
628
ミントグリーン
6L
125~130
¥
9,100
取扱い終了
返品不可
45645663
628
パープルブルー
S
70~73
¥
7,400
取扱い終了
返品不可
45645679
628
パープルブルー
M
76~79
¥
7,400
取扱い終了
返品不可
45645688
628
パープルブルー
L
82~85
¥
7,400
取扱い終了
返品不可
45645697
628
パープルブルー
LL
88~91
¥
7,400
取扱い終了
返品不可
45645706
628
パープルブルー
3L
95~100
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
45645715
628
パープルブルー
4L
105~110
¥
7,900
取扱い終了
返品不可
45645724
628
パープルブルー
6L
125~130
¥
9,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください