桑和
VA911 半袖ブルゾン
サマー裏綿生地を使用
制電性素材で静電気の発生を抑える
肌離れが良くベタつきにくい
機能
二重織、制電性素材、風通しが良い、吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア
混率(%)
綿10 ポリエステル90(表 ポリエステル100 裏 綿100)
素材
金属ボタン、樹脂ファスナー
仕様
胸ファスナーポケット、ミニポケット、胸ペン差し、袖ペン差し、胸プリーツポケット、脇ゴム仕様
種別
半袖ブルゾン
分類
夏物
内容量
1着
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45659487
911
ネイビー
M
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45659505
911
ネイビー
LL
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45659514
911
ネイビー
3L
¥
11,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45659523
911
ネイビー
4L
¥
11,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45659539
911
ネイビー
6L
¥
12,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45659548
911
モスグリーン
M
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45659557
911
モスグリーン
L
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45659566
911
モスグリーン
LL
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45659575
911
モスグリーン
3L
¥
11,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45659584
911
モスグリーン
4L
¥
11,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45659593
911
モスグリーン
6L
¥
12,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45659609
911
ダークグリーン
M
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45659618
911
ダークグリーン
L
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45659627
911
ダークグリーン
LL
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45659636
911
ダークグリーン
3L
¥
11,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45659645
911
ダークグリーン
4L
¥
11,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45659496
911
ネイビー
L
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
取扱停止中
返品不可
45659654
911
ダークグリーン
6L
¥
12,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください