桑和
973 長袖ブルゾン
裏綿素材でベタつかない
夏に最適な軽くて涼しい” 軽涼” 作業服
サマー裏綿生地を使用
制電性素材で静電気の発生を抑える
生地裏側の肌離れが良くベタつきにくい
機能
二重織、制電性素材、タフ素材、風通しが良い、イージーケア
素材
金属ボタン、フロント:樹脂ファスナー
混率(%)
綿15 ポリエステル85(表 ポリエステル100 裏 ポリエステル70 綿30)
仕様
背裏メッシュ、ノーフォークメッシュ、胸ペン差し、袖ペン差し、内ペン差し
種別
長袖ブルゾン
分類
夏物
内容量
1着
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45672656
973
ネイビー
S
¥10,200
¥
4,698
¥5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45672665
973
ネイビー
M
¥10,200
¥
4,698
¥5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45672674
973
ネイビー
L
¥10,200
¥
4,698
¥5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45672683
973
ネイビー
LL
¥10,200
¥
4,698
¥5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45672699
973
ネイビー
3L
¥10,600
¥
4,398
¥4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45672708
973
ネイビー
4L
¥10,700
¥
4,698
¥5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45672717
973
ネイビー
6L
¥11,900
¥
5,398
¥5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45672726
973
グレー
S
¥10,200
¥
4,698
¥5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45672735
973
グレー
M
¥10,200
¥
4,698
¥5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45672744
973
グレー
L
¥10,200
¥
4,698
¥5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45672753
973
グレー
LL
¥10,200
¥
4,698
¥5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45672769
973
グレー
3L
¥10,600
¥
4,398
¥4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45672778
973
グレー
4L
¥10,700
¥
4,698
¥5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45672787
973
グレー
6L
¥11,900
¥
5,398
¥5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45672796
973
モスグリーン
S
¥10,200
¥
4,698
¥5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45672805
973
モスグリーン
M
¥10,200
¥
4,698
¥5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45672814
973
モスグリーン
L
¥10,200
¥
4,698
¥5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45672823
973
モスグリーン
LL
¥10,200
¥
4,698
¥5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45672839
973
モスグリーン
3L
¥10,600
¥
4,398
¥4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45672848
973
モスグリーン
4L
¥10,700
¥
4,698
¥5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45672857
973
モスグリーン
6L
¥11,900
¥
5,398
¥5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください