978 ワンタックカーゴパンツ

978 ワンタックカーゴパンツ - 桑和978 ワンタックカーゴパンツ - 桑和978 ワンタックカーゴパンツ - 桑和978 ワンタックカーゴパンツ - 桑和
(1件のレビュー)

裏綿素材でベタつかない
夏に最適な軽くて涼しい” 軽涼” 作業服
サマー裏綿生地を使用
制電性素材で静電気の発生を抑える
生地裏側の肌離れが良くベタつきにくい

機能二重織、制電性素材、タフ素材、風通しが良い、イージーケア素材フロント:金属ファスナー、金属ボタン混率(%)綿15 ポリエステル85(表 ポリエステル100 裏 ポリエステル70 綿30)仕様コインポケット、裾紐通しホール、カラビナループ、カーゴペン差し、カーゴポケット(野帳が入る)種別ワンタックカーゴパンツ股下(cm)80分類夏物内容量1本
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45673259978ネイビー7070
9,400
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
45673268978ネイビー7373
9,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45673277978ネイビー7676
9,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45673286978ネイビー7979
9,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45673295978ネイビー8282
9,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45673304978ネイビー8585
9,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45673313978ネイビー8888
9,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45673329978ネイビー9191
9,600
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45673338978ネイビー9595
9,600
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45673347978ネイビー100100
9,600
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45673356978ネイビー105105
9,800
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45673365978ネイビー110110
9,800
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45673374978ネイビー120120
9,900
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45673383978ネイビー130130
11,100
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
45673408978グレー7373
9,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45673417978グレー7676
9,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45673426978グレー7979
9,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45673435978グレー8282
9,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45673444978グレー8585
9,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45673453978グレー8888
9,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45673469978グレー9191
9,600
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45673478978グレー9595
9,600
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45673487978グレー100100
9,600
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45673505978グレー110110
9,800
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45673514978グレー120120
9,900
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45673523978グレー130130
11,100
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
45673548978モスグリーン7373
9,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45673557978モスグリーン7676
9,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45673566978モスグリーン7979
9,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45673575978モスグリーン8282
9,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45673584978モスグリーン8585
9,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45673593978モスグリーン8888
9,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45673609978モスグリーン9191
9,600
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45673618978モスグリーン9595
9,600
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45673627978モスグリーン100100
9,600
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45673636978モスグリーン105105
9,800
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
45673645978モスグリーン110110
9,800
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45673663978モスグリーン130130
11,100
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
45673399978グレー7070
9,400
4,398
4,838(税込)
取扱停止中
返品不可
45673496978グレー105105
9,800
4,398
4,838(税込)
取扱停止中
返品不可
45673539978モスグリーン7070
9,400
4,398
4,838(税込)
取扱停止中
返品不可
45673654978モスグリーン120120
9,900
4,398
4,838(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45673304
2023-08-30
用途: 機械の組み立て

生地がとても薄くて、風通しがいいです。
また汗をかいても、肌にくっ付きにくいので、履きこごちがいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする