1999 ツータックスラックス

1999 ツータックスラックス - 桑和1999 ツータックスラックス - 桑和1999 ツータックスラックス - 桑和
(1件のレビュー)

ソフトな肌触りと普遍的なシルエットT/C 素材を使用した扱いやすく、リーズナブルな定番商品
様々なシーンに最適なT/Cソフトツイルを使用

混率(%)綿35 ポリエステル65素材金属ボタン、フロント:金属ファスナー仕様ソフト加工、イージーアイロン、コインポケット種別ツータックスラックス分類定番内容量1本
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
456856761999ネイビー7070
5,800
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
456856851999ネイビー7373
5,800
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
456856941999ネイビー7676
5,800
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
456857031999ネイビー7979
5,800
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
456857191999ネイビー8282
5,800
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
456857281999ネイビー8585
5,800
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
456857371999ネイビー8888
5,800
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
456857461999ネイビー9191
6,000
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
456857551999ネイビー9595
6,000
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
456857641999ネイビー100100
6,000
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
456857731999ネイビー105105
6,200
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
456857891999ネイビー110110
6,200
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
456857981999ネイビー120120
6,300
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
456858071999ネイビー130130
7,500
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
456858161999シルバーグレー7070
5,800
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
456858251999シルバーグレー7373
5,800
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
456858341999シルバーグレー7676
5,800
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
456858431999シルバーグレー7979
5,800
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
456858591999シルバーグレー8282
5,800
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
456858681999シルバーグレー8585
5,800
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
456858771999シルバーグレー8888
5,800
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
456858861999シルバーグレー9191
6,000
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
456858951999シルバーグレー9595
6,000
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
456859041999シルバーグレー100100
6,000
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
456859131999シルバーグレー105105
6,200
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
456859291999シルバーグレー110110
6,200
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
456859381999シルバーグレー120120
6,300
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
456859471999シルバーグレー130130
7,500
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
456859561999モスグリーン7070
5,800
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
456859651999モスグリーン7373
5,800
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
456859741999モスグリーン7676
5,800
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
456859831999モスグリーン7979
5,800
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
456859991999モスグリーン8282
5,800
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
456860081999モスグリーン8585
5,800
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
456860171999モスグリーン8888
5,800
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
456860261999モスグリーン9191
6,000
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
456860351999モスグリーン9595
6,000
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
456860441999モスグリーン100100
6,000
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
456860531999モスグリーン105105
6,200
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
456860691999モスグリーン110110
6,200
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
456860781999モスグリーン120120
6,300
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
456860871999モスグリーン130130
7,500
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45685755
2021-10-20
用途: 接客業。黒や紺のスラックスを履かなければならないため。
農・林・水産業

びっくりするくらい楽。作業着だから当然かもしれないが、スーツスラックスとは全然違う。生地は違うが、ぱっと見そんなに判らないと思う。腰も太もももゆったりしていて楽。商品の品出し時も膝を曲げて、お尻を付けてべたっと座るような姿勢でもきつくならない。とても楽。生地も丈夫そう。安くて良い品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする