曜日別特売

9700 つなぎ

9700 つなぎ - 桑和9700 つなぎ - 桑和9700 つなぎ - 桑和

シワになりにくい制電ツナギ

機能制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーアイロン素材金属ボタン(隠しドット釦)、フロント:樹脂ファスナー、目付量205g/m2混率(%)ポリエステル100仕様胸ペン差し、袖ペン差し、Dカン、両側カラビナループ、両側コインポケット、裾紐通しループ種別長袖つなぎ分類ツナギ袖丈長袖内容量1着
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
457462879700ネイビーM
12,000
5,390
5,929(税込)
10日以内出荷
返品不可
457462969700ネイビーL
12,000
5,390
5,929(税込)
5日以内出荷
返品不可
457463059700ネイビーLL
12,000
5,390
5,929(税込)
5日以内出荷
返品不可
457463489700シルバーグレーS
12,000
5,390
5,929(税込)
5日以内出荷
返品不可
457463579700シルバーグレーM
12,000
5,390
5,929(税込)
5日以内出荷
返品不可
457463669700シルバーグレーL
12,000
5,390
5,929(税込)
5日以内出荷
返品不可
457463759700シルバーグレーLL
12,000
5,390
5,929(税込)
5日以内出荷
返品不可
457463939700シルバーグレー4L
12,500
5,590
6,149(税込)
5日以内出荷
返品不可
457464459700ダークブラウンLL
12,000
5,390
5,929(税込)
5日以内出荷
返品不可
457462789700ネイビーS
12,000
取扱い終了
返品不可
457463149700ネイビー3L
12,400
取扱い終了
返品不可
457463239700ネイビー4L
12,500
取扱い終了
返品不可
457463399700ネイビー6L
13,500
取扱い終了
返品不可
457463849700シルバーグレー3L
12,400
取扱い終了
返品不可
457464099700シルバーグレー6L
13,500
取扱い終了
返品不可
457464189700ダークブラウンS
12,000
取扱い終了
返品不可
457464279700ダークブラウンM
12,000
取扱い終了
返品不可
457464369700ダークブラウンL
12,000
取扱い終了
返品不可
457464549700ダークブラウン3L
12,400
取扱い終了
返品不可
457464639700ダークブラウン4L
12,500
取扱い終了
返品不可
457464799700ダークブラウン6L
13,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする