桑和
10021 エプロン(首掛け)
(1件のレビュー)
丈夫なデニムエプロン
色
ブルー
サイズ
F
仕様
ポケット、ペン差し
サイズ(cm)
フリー(64巾×87丈)
混率(%)
綿100
分類
小物
機能
タフ素材、優れた吸汗性
色番
8
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45750295
10021
¥
3,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください