桑和
10031 エプロン(たすき掛け)
こんなお得な商品も!
エプロン デニム タスキタイプ
モノタロウ
¥
999
税込
¥
1,099
選べる6 色の作業用カラーエプロン
サイズ
F
仕様
ポケット
サイズ(cm)
フリー(64巾×87丈)
混率(%)
綿35 ポリエステル65
分類
小物
機能
タフ素材、イージーアイロン
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45750313
10031
ネイビー
¥
2,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
45750329
10031
ブラック
¥
2,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
45750338
10031
グリーン
¥
2,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45750347
10031
レッド
¥
2,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45750356
10031
イエロー
¥
2,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
45750365
10031
ロイヤルブルー
¥
2,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください