桑和
50625 アームサポーター
抜群のストレッチ性と適度な加圧力
吸汗速乾加工による続くドライ感
脇、背中、袖下に風通りの良いメッシュ素材を使用
混率(%)
ポリエステル88 ポリウレタン12(背メッシュ ポリエステル85 ポリウレタン15)
仕様
ずり下がり防止、部分メッシュ
分類
ニット
機能
風通しが良い、ストレッチ、吸汗速乾、イージーケア
内容量
1組(2枚)
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45779239
50625
ネイビー
M
¥
1,500
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45779248
50625
ネイビー
L
¥
1,500
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45779257
50625
シルバーグレー
M
¥
1,500
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45779266
50625
シルバーグレー
L
¥
1,500
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45779275
50625
チャコールグレー
M
¥
1,500
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45779284
50625
チャコールグレー
L
¥
1,500
¥
799
¥
879
(税込)
取扱停止中
返品不可
45779293
50625
スクエアネイビー
M
¥
1,500
取扱い終了
返品不可
45779309
50625
スクエアネイビー
L
¥
1,500
取扱い終了
返品不可
45779318
50625
スクエアシルバー
M
¥
1,500
取扱い終了
返品不可
45779327
50625
スクエアシルバー
L
¥
1,500
取扱い終了
返品不可
45779336
50625
スクエアブラック
M
¥
1,500
取扱い終了
返品不可
45779345
50625
スクエアブラック
L
¥
1,500
取扱い終了
返品不可
45779354
50625
スクエアレッド
M
¥
1,500
取扱い終了
返品不可
45779363
50625
スクエアレッド
L
¥
1,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください