曜日別特売

80002 短丈ベスト

80002 短丈ベスト - 桑和

JIS T8127 対応の反射材付きベストシリーズ

サイズF混率(%)ポリエステル100仕様反射、レディース対応、反射材、脇アジャスト(マジックテープ)種別ベスト胸囲(cm)114-145分類定番肩幅(cm)38着丈(cm)50内容量1着
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4579051880002蛍光オレンジ
3,200
取扱い終了
返品不可
4579052780002蛍光イエロー
3,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする