桑和
80005 メッシュベスト
反射材付きベストで視認性アップ!
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル100
仕様
反射、メッシュ、反射材、脇アジャスト(マジックテープ)
種別
ベスト
胸囲(cm)
90-108
分類
定番
肩幅(cm)
36
着丈(cm)
50
内容量
1着
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45790597
80005
蛍光オレンジ
¥
3,200
取扱い終了
返品不可
45790606
80005
蛍光イエロー
¥
3,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください