80005 メッシュベスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード45790597 品番80005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

反射材付きベストで視認性アップ!

蛍光オレンジ サイズF 混率(%)ポリエステル100 仕様反射、メッシュ、反射材、脇アジャスト(マジックテープ) 種別ベスト 胸囲(cm)90-108 分類定番 肩幅(cm)36 着丈(cm)50 色番75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする