ルームエアコン 白くまくん AJシリーズ

ルームエアコン 白くまくん AJシリーズ - 日立グローバルライフソリューションズ

狭いスペースやベランダにもすっきり収まります。[コンパクト設計]
外気温10℃(室内温度16℃)から使えます。[ソフト除湿]
セットしておくと冷房・除湿運転後に自動でエアコン内部を乾燥します。[エアコン内部クリーン]
運転の停止または開始をセットできます。[切or入タイマー]

仕様環境配慮新冷媒R32、フロンラベル:A、H-LINK接続可能、カードキー対応、ドレンアップキット対応芯数3配管口径液側:Φ6.35mm、ガス側:Φ9.52mm内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
冷房能力(kW)
電源(V)
暖房能力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45605797RAS-AJ22J冷房2.2単相100暖房2.5
オープン
取扱い終了
返品不可
45605806RAS-AJ25J冷房2.5単相100暖房2.8
オープン
取扱い終了
返品不可
45605815RAS-AJ28J冷房2.8単相100暖房3.6
オープン
取扱い終了
返品不可
45605824RAS-AJ36J冷房3.6単相100暖房4.2
オープン
取扱い終了
返品不可
45605833RAS-AJ40J2冷房4単相200暖房5
オープン
取扱い終了
返品不可
45605849RAS-AJ56J2冷房5.6単相200暖房6.7
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする