ルームエアコン(Eシリーズ)
高さ・奥行きを抑え、狭いスペースにフィット。
高さ250mm×奥行き255mmのコンパクトサイズ
本体上部を斜めにカットした形状で吸い込みの効率化をはかりました。
エアコン内部を水で洗浄。
水内部クリーン(結露水洗浄)
結露水を利用して、熱交換器の汚れを洗浄。
多彩な機能で、さらに便利、快適に。
室温パトロール
「暑すぎ」「寒すぎ」を検知して音声お知らせ&自動運転。
ダイキン独自の高効率スイングコンプレッサーを搭載
寒い冬も暑い夏も動き続けるタフネス暖房・冷房
スマホやスマートスピーカーから、操作できる
- 色
- ホワイト
- 寸法(m)
- 最大高低差:15
- 接続径(Φmm)
- 冷媒配管:液Φ6.4・ガスΦ9.5
- 内容量
- 1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。全6種類を絞り込む
電源
冷房能力(kW)
冷房の目安
暖房の目安
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
空調/換気関連部品 の新着商品
カテゴリ



























