曜日別特売

偏心強力ニッパ

偏心強力ニッパ - MASTERTOOL偏心強力ニッパ - MASTERTOOL

耐久性抜群な特殊刃 刃硬度HRC62以上。
便利な簡易圧着端子付き。
VA線切断に特化した刃形状

用途電気工事配線の切断、空調フレア潰し切断、鋼線、くぎ等の切断、その他の線材等の切断全長(mm)220仕様最大倍力:22倍材質高級刃物鋼寸法(mm)220質量(g)320刃先形状強力刃切断能力(Φmm) 鉄線4切断能力(Φmm) 銅線5切断能力(Φmm)ステンレス線:3.0RoHS指令(10物質対応)対応釘径Φ2.0mm切断能力(mm)VA線2.0×3芯内容量1個
注意
※ピアノ線、硬鋼線は切断しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45606253MKNH-220
6,400
5,198
5,718(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする