MASTERTOOL
偏心強力ニッパ 薄刃ラウンド
耐久性抜群な特殊刃 刃硬度HRC62以上。
便利な簡易圧着端子付き。
VA線切断に特化した刃形状
用途
電気工事配線の切断、空調フレア潰し切断、その他の線材等の切断
全長(mm)
220
仕様
最大倍力:22倍
材質
高級刃物鋼
寸法(mm)
220
質量(g)
320
刃先形状
薄刃
切断能力(Φmm) 鉄線
4
切断能力(Φmm) 銅線
5.5
切断能力(Φmm)
ステンレス線:2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
切断能力(mm)VA線
2.6×3芯
内容量
1個
注意
※軟材の切断のみに対応、鋼線、ピアノ線などの硬線は絶対に切らないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45606269
MKNHA-220
¥
6,600
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください