ひかりノベーション 地のひかり 基本セット

ひかりノベーション 地のひかり 基本セット - タカショーひかりノベーション 地のひかり 基本セット - タカショーひかりノベーション 地のひかり 基本セット - タカショーひかりノベーション 地のひかり 基本セット - タカショーひかりノベーション 地のひかり 基本セット - タカショーひかりノベーション 地のひかり 基本セット - タカショーひかりノベーション 地のひかり 基本セット - タカショーひかりノベーション 地のひかり 基本セット - タカショー

誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ。
ライト本体2個、コントローラー1個、分岐コネクター付き5m延長コード1本がセットになったスターターキット。
ソーラーライトの約2 0 0 倍明るく、100V→12Vのローボルト仕様。電気工事士の資格や工具がなくても簡単に設置ができ、プロみたいなライトアップができます。LEDだから電気代もわずかで、毎日自動で点灯と消灯します。

材質(ライト本体)ASA樹脂、PCTG樹脂、PC/ABSアロイ、(コントローラー)ポリカーボネート、塩化ビニル樹脂、(電球)アルミニウム、(分岐プラグ)塩化ビニル樹脂、(延長コード)塩化ビニル樹脂質量(kg)(ライト)約0.5/1台、(コントローラー)約0.5、(分岐コネクター)約0.1、(延長コード)約0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13×13×26内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45723896LGL-LH03P
24,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ひかりノベーション2020年版
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする