リング

リング - Nikon(ニコン)

ベローズアタッチメントを介して、または直接、レンズをボディーに逆向きに装着するために使用するリングです。等倍以上のクローズアップ撮影では、レンズを逆向きで使用するとより高い性能を発揮します。アタッチメントサイズ52mmのレンズにはBR-2Aを、62mmのレンズにはBR-5(BR-2A併用)を使用します。

シルバー内容量1個
注意
※G、Eタイプレンズ、PC レンズには使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45803188BR-2A
2,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする