MCP
直流&交流安定化電源 M10-AD150-7
ACおよびDC出力(DC調整)
DC連続調整可能
絶縁されたAC出力
電圧表示用のアナログメーター
DC出力の電流制限保護
仕様
【直流出力】出力電圧:0~15V、出力電流:7A、入力変動:5mV、負荷変動:2mV、リップル:2mV【交流出力】出力電圧:1.5V、3V、4.5V、6V、7.5V、9V、12V、15V、出力電流:7A
質量(kg)
約5
入力電圧(V)
AC100 50Hz/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約175×180×270
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45806033
M10-AD150-7
¥
62,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください