MCP
直流&交流安定化電源 M10-AD153
ACおよびDC出力
DC連続調整可能
直流電流保護
AC選択可能な出力電圧
AC回路ブレーカの保護
質量(kg)
約3
入力電圧(V)
AC100 50Hz/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約220×133×193
入力変動
750mV
負荷変動
20mV
リップルノイズ
15mV
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電流(A)
出力電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45806049
M10-AD153
DC/AC:3
DC:0~12/AC:2、4、6、12
¥
40,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
52日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください