曜日別特売

直流&交流安定化電源 M10-AD158

直流&交流安定化電源 M10-AD158 - MCP

ACおよびDC両方で0~15Vまで1V毎の調整が可能
特殊キーロック機能
最大(シーリング)電圧設定可能
デジタル出力電圧表示
ACまたはDCの連続定格出力8.5A

質量(kg)約3.5入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約220×203×122内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電流(A)
出力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45806058M10-AD158DC/AC:8.5DC/AC:0~15(1毎)
47,000
46,980
51,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする