曜日別特売

直流&交流安定化電源 M10-AD360-2

直流&交流安定化電源 M10-AD360-2 - MCP

ACおよびDの両方を出力可能(DC整流)
ACおよびDC出力電圧同期
電圧と電流の両方のLEDメーター
DCスムージング機能

質量(kg)約5入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約260×160×260表示精度±(2.5%Rdg+2digits)保護機能過電流最大電力出力/60VA内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電流(A)
出力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45806094M10-AD360-220~30
72,000
69,980
76,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする