MCP
直流&交流安定化電源 M10-AD360-5
ACおよびDの両方を出力可能(DC整流)
ACおよびDC出力電圧同期
電圧と電流の両方のLEDメーター
DCスムージング機能
質量(kg)
約7
入力電圧(V)
AC100 50Hz/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約260×160×260
表示精度
±(2.5%Rdg+2digits)
保護機能
過電流
最大電力
出力/150VA
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電流(A)
出力電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45806103
M10-AD360-5
0~5、3
0~30、5
¥
86,000
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
52日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください