MCP
直流&交流安定化電源 M10-AD370M
ACおよびDの複合電源
DC定電圧および定電流
AC出力電流制限付きおよび連続調整
負荷の電子保護のためのAC出力
質量(kg)
12
入力電圧(V)
AC100 50Hz/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約380×140×300
表示精度
【DC出力】[電圧計]±(0.2%Rdg+2digits)/[電流計]±(1.0%Rdg+2digits)【AC出力】±(1.0%Rdg+2digits)
入力変動
DC/CV 1×10
-4
+3mV CC 2×10
-3
+3mA
負荷変動
CD/CV 1×10
-4
+5mV CC 2×10
-3
+5mA
リップルノイズ
DC/CV 1mVrms CC 3mArms
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電流(A)
出力電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45806119
M10-AD370
DC:0~6/AC:最大6
DC/AC:0~30
¥
130,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください