曜日別特売

直流&交流安定化電源 M10-AD2210

直流&交流安定化電源 M10-AD2210 - MCP

ACおよびDの複合電源
DC定電圧および定電流
負荷保護のためのAC出力
19インチラックマウント(3U)およびベンチトップ
フロントパネルとリアパネルから出力
温度制御ファン

質量(kg)約16サイズ約19"3U入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz表示精度【DC出力】[電圧計]±(0.2%Rdg+2digits)/[電流計]±(1.0%Rdg+2digits)【AC出力】±(1.0%Rdg+2digits)確度固定出力/2.5%入力変動DC/CV 1×10-4+3mV CC 2×10-3+3mA 固定出力 10mV負荷変動DC/CV 1×10-4+5mV CC 2×10-3+5mA 固定出力 10mV交流出力(電圧)0~250V、(電流)4.5A直流出力(電圧)0~30V、5V、(電流)0~5A、3AリップルノイズDC/CV 1mVrms CC 3mArms 固定出力 10mV内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45806137M10-AD2210
180,000
179,800
197,780(税込)
64日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする