MCP
交流安定化電源 M10-530-10
出力電圧を連続的に調整可能
高効率・高い利便性
質量(kg)
約5
最大電流(A)
4.5
入力電圧(V)
AC220
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約200×120×150
最大電力
1000VA
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45806173
M10-530-10
AC/0~250
¥
73,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
52日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください