曜日別特売

交流安定化電源 M10-540-10

交流安定化電源 M10-540-10 - MCP

別々の出力・分離的な安全性
高効率・高い利便性

質量(kg)約12最大電流(A)4.5入力電圧(V)AC230寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約200×120×130最大電力1000VA内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45806198M10-540-10AC230
80,300
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする