曜日別特売

多出力直流安定化電源

多出力直流安定化電源 - MCP多出力直流安定化電源 - MCP多出力直流安定化電源 - MCP多出力直流安定化電源 - MCP

出力オフ機能
LEDディスプレイ・セッティング
標準インターフェース:USB
定電圧・定電流
アルミニウム合金パネル

入力電圧(V)AC100(50/60Hz)リップルノイズ[CV] 3mVrms [CC] 3mArms [固定出力] 10mV内容量1個
全12種類を絞り込む
出力電流(A)
出力電圧(V)
質量(kg)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
出力電流(A)
出力電圧(V)
質量(kg)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
表示精度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45806304M30-YP202E【1】0~5、【2】0.5、【3】0.5【1】0~30、【2】12、【3】5約6約170×160×250[電圧計]±(0.2%Rdg+2digits)/[電流計]±(1.0%Rdg+2digits)
52,000
49,900
54,890(税込)
52日以内出荷
返品不可
45806313M30-YP303E0~3(×2)、30~30(×2)、5約6約170×160×250[電圧計]±(0.2%Rdg+2digits)/[電流計]±(1.0%Rdg+2digits)
54,100
53,900
59,290(税込)
52日以内出荷
返品不可
45806329M30-YP305E【1】0~5、【2】0.5、【3】0.5【1】0~30、【2】12、【3】5約7約170×160×250[電圧計]±(0.2%Rdg+2digits)/[電流計]±(1.0%Rdg+2digits)
56,600
55,900
61,490(税込)
52日以内出荷
返品不可
45806338M30-TP202E0~2(×2)、30~20(×2)、5約10約260×160×340[電圧計]±(0.2%Rdg+2digits)/[電流計]±(1.0%Rdg+2digits)
70,400
69,900
76,890(税込)
52日以内出荷
返品不可
45806347M30-TP303E【1】0~5、【2】0.5、【3】0.5【1】0~30、【2】12、【3】5約10約260×160×340[電圧計]±(0.2%Rdg+2digits)/[電流計]±(1.0%Rdg+2digits)
76,500
75,900
83,490(税込)
52日以内出荷
返品不可
45806356M30-TP305E0~3(×2)、30~30(×2)、5約12約260×160×340[電圧計]±(0.2%Rdg+2digits)/[電流計]±(1.0%Rdg+2digits)
82,800
79,900
87,890(税込)
52日以内出荷
返品不可
45806365M50-YP202E【1】0~5、【2】0.5、【3】0.5【1】0~30、【2】12、【3】5約6約170×160×250[ 電圧計 ] ±(0.2%Rdg+2digits) [ 電流計 ] ±(1.0%Rdg+2digits)
66,500
65,900
72,490(税込)
52日以内出荷
返品不可
45806374M50-YP303E0.5、5V/0.50~3A、【2】12約6約170×160×250[ 電圧計 ] ±(0.2%Rdg+2digits) [ 電流計 ] ±(1.0%Rdg+2digits)
70,400
69,900
76,890(税込)
52日以内出荷
返品不可
45806383M50-YP305E【1】0~5、【2】0.5、【3】0.5【1】0~30、【2】12、【3】5約7約170×160×250[ 電圧計 ] ±(0.2%Rdg+2digits) [ 電流計 ] ±(1.0%Rdg+2digits)
74,600
73,900
81,290(税込)
52日以内出荷
返品不可
45806399M50-TP202E0~2(×2)、30~20(×2)、5約10約260×160×340[ 電圧計 ] ±(0.2%Rdg+2digits) [ 電流計 ] ±(1.0%Rdg+2digits)
91,500
89,900
98,890(税込)
52日以内出荷
返品不可
45806408M50-TP303E0~3(×2)、30~30(×2)、5約10約260×160×340[ 電圧計 ] ±(0.2%Rdg+2digits) [ 電流計 ] ±(1.0%Rdg+2digits)
99,400
98,900
108,790(税込)
52日以内出荷
返品不可
45806417M50-TP305E0~3(×2)、30~30(×2)、5約12約260×160×340[ 電圧計 ] ±(0.2%Rdg+2digits) [ 電流計 ] ±(1.0%Rdg+2digits)
109,400
109,000
119,900(税込)
52日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする