曜日別特売

不織布つなぎ服スタンドカラータイプ

不織布つなぎ服スタンドカラータイプ - グローブマニア(川西工業)不織布つなぎ服スタンドカラータイプ - グローブマニア(川西工業)不織布つなぎ服スタンドカラータイプ - グローブマニア(川西工業)

通気性に優れ、不快なムレを軽減します。汚れ防止に最適です。襟はスタンドカラー。袖口はフライス仕様。

用途食品加工・塗装業・粉じん作業・清掃作業。ホワイト材質(フライス)ポリエステル材質(ゴム)天然ゴム材質(不織布)ポリプロピレン材質(ファスナー)ポリエチレン内容量1着
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
458070567024-MM
オープン
869
956(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月上旬
458070657024-LL
オープン
869
956(税込)
当日出荷
458070747024-LLLL
オープン
869
956(税込)
7日以内出荷
458070837024-3L3L
オープン
869
956(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする