曜日別特売

看板用パンフレットホルダー A4三ツ折引掛式

看板用パンフレットホルダー A4三ツ折引掛式 - 友屋看板用パンフレットホルダー A4三ツ折引掛式 - 友屋
(1件のレビュー)
サイズA4材質スチロール黒塗装仕上幅(mm)引掛可能:10~25厚まで厚さ(mm)カタログ:40まで質量(kg)0.2ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:110×83×186内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45807625A-PR-901
2,500
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45807625
2021-05-18
用途: 看板に引っ掛けてパンフレット入れに
飲食業

店舗の看板に引っ掛けて、パンフレット入れに
使用しています。
ぴったりハマったので、良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする