曜日別特売

カタログスタンド ワイヤー

カタログスタンド ワイヤー - 友屋カタログスタンド ワイヤー - 友屋カタログスタンド ワイヤー - 友屋
内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
材質
質量(kg)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4580771333546XXX本体:450×575×1635収納:216×15(12段)、タイトル面:245×190本体:スチールクロームメッキ仕上、カタログ収納部:スチールワイヤー・クロームメッキ仕上、タイトル面:ABS樹脂t3(ブラック)-12段タイプ
31,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
4580772933547XXX本体:450×390×1243収納:216×15(6段)、タイトル面:245×190本体:スチールクロームメッキ仕上、タイトル面:ABS樹脂t3(ブラック)4.56段タイプ
28,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする