友屋
カタログスタンド
(1件のレビュー)
材質
スチール、シルバーメタリック塗装
厚さ(mm)
カタログ:27まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:280×400×1600
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45807756
42717XXX
A4 7段
¥
13,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45807765
52571XXX
A4 三ツ折 8段
¥
13,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください