友屋
モバイルパンフレットスタンド クリアパネル
仕様
5面掲載可能(表3面・裏2面)
材質
本体:スチール・アルミ、パネル部分:アクリル
寸法(幅W×高さH)(mm)
フレーム:258×330(厚さ20mmまで)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:285×350×1500、285×410×120
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
460×140×335(取手含まず)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45807905
51854-2X
¥
23,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください