友屋
発泡貼り込み式フロアースタンド
発泡ボードを両面テープで貼り付けるだけ。手軽にサインスタンドとしてご利用いただけます。
材質
スチール
寸法(mm)
発泡ボード貼込み面:150角
質量(kg)
3.2
色
クローム
高さ(mm)
1120~1930(発泡ボード貼込み面垂直時)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
300×365
支柱径(Φmm)
上部:12.7(丸パイプ)、下部:15.9(丸パイプ)
高さ調節
可
角度調節
可
内容量
1台
注意
※発泡パネル・両面テープは付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45808246
58986XXX
¥
9,800
¥
8,288
¥
9,117
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください